Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 300V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 300V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 300V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-83030.006100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83030 006100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung hellblau
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1180;MIL-W-16878/5
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: hellblau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;innen
Leitungsaußendurchmesser: 2,22mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,4502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,74834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,38*
€ 233,6922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,7402*
€ 224,60084
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 170,7801*
€ 203,22832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,4402*
€ 177,83384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,76*
€ 153,2244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,4502*
€ 133,81574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.