Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 300V; 30m; 100ft; Abschirmung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 300V; 30m; 100ft; Abschirmung
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; rot; 300V; 30m; 100ft; Abschirmung
Artikel-Nr.:
     2805-83030.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83030 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1180;MIL-W-16878/5
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;innen
Leitungsaußendurchmesser: 2,22mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 112,83*
€ 193,6302*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,45*
€ 241,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 193,6302*
€ 230,41994
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 186,24*
€ 221,6256
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 168,5202*
€ 200,53904
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 147,42*
€ 175,4298
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,7602*
€ 150,84464
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 112,83*
€ 134,2677
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,761* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.