Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft
Artikel-Nr.:
     2805-83010.006500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83010 006500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung hellblau
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;MIL-W-16878/4;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: hellblau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,9mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,98008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 3,61829* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 727,30024*
€ 865,48729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,33048*
€ 751,28327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 613,44008*
€ 729,9937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 593,39128*
€ 706,13562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,98008*
€ 654,4763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.