Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; TFE; hellblau; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-83010.006100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83010 006100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg16
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;MIL-W-16878/4;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: hellblau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,9mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 109,53*
€ 188,5401*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 268,49*
€ 340,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 188,5401*
€ 224,36272
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 181,23*
€ 215,6637
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 164,16*
€ 195,3504
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,1101*
€ 171,49102
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 123,54*
€ 147,0126
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,53*
€ 130,3407
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,651* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.