Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; weiß; 600V; 305m; 1x18AWG; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-83009.0091000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83009 0091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;MIL-W-16878/4;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x18AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,41085*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 2,04397* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 735,7027*
€ 875,48621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 700,4203*
€ 833,50016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 683,77035*
€ 813,68672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 663,43295*
€ 789,48521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 623,41085*
€ 741,85891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.