Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; gelb; 600V; 30m; 1x18AWG; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; gelb; 600V; 30m; 1x18AWG; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; gelb; 600V; 30m; 1x18AWG; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-83009.004100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83009 004100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 18
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;MIL-W-16878/4;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x18AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,8601*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,12867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,3202*
€ 134,85104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,7302*
€ 132,95894
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 100,98*
€ 120,1662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,5501*
€ 101,80462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,58*
€ 88,7502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,8601*
€ 75,99352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.