Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 600V; 305m; 1x18AWG; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 600V; 305m; 1x18AWG; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 600V; 305m; 1x18AWG; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-83009.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83009 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;MIL-W-16878/4;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x18AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,4022*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,99804* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 745,0418*
€ 886,59974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 691,1422*
€ 822,45922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 672,32065*
€ 800,06157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 651,14145*
€ 774,85833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 609,4022*
€ 725,18862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.