Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 12x2x22AWG; RS232,RS485; Line; Cu; PVC; Chrom; 152m; 30V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 12x2x22AWG; RS232,RS485; Line; Cu; PVC; Chrom; 152m; 30V
Leitungen; 12x2x22AWG; RS232,RS485; Line; Cu; PVC; Chrom; 152m; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-8142.060500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8142 060500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 28
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 120Ω
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 2919
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 24
Paaranzahl: 12
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: RS485;RS232
Leitungsaußendurchmesser: 9,88mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 12x2x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,70*
€ 73,423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,23*
€ 64,5337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 76 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.