Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Halter für LED; Eindruckmontage; Ø40x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Halter für LED; Eindruckmontage; Ø40x5mm
Steckverbinder: Halter für LED; Eindruckmontage; Ø40x5mm
Artikel-Nr.:
     2805-8100/G2
Hersteller:
     AAG STUCCHI
Herst.-Nr.:
     8100/G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: AAG STUCCHI
Steckverbinder-Typ: Halter für LED
Äußere Abmessungen: Ø40x5mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED TRIDONIC;LED SEOUL;LED LITEON;LED EDISON;LED LEXTAR;LED PANASONIC;für Reflektoren LEDIL;ANGELA-B;ANGELINA-B;EDIPOWER II HM 5W;EDIPOWER II HM 9W;LENA;LENINA;NIMBUS 1000;STARK LES 10 G3
Steckverbinder-Anwendung: LED-Beleuchtung
Steckverbinder-Eigenschaften: einteilig
Elektrische Montage: Eindruckmontage
Passendes Zubehör: CLL020;CLL022;CLU024;CLU026;CLU028;LTPL-M13;DMC122;ZC6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.