Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssuchgerät; 50604660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungssuchgerät; 50604660
Leitungssuchgerät; 50604660
Artikel-Nr.:
     2805-801K/50
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     60466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Hersteller: TEMPO
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x2
Setinhalt: Sender;Empfänger;Adapter;Etui;Bedienungsanleitung
Abtaster-Typ: Leitungssuchgerät
Empfängermaße: 32x38x248mm
Sendermaße: 32x64x57mm
Engineering PN: 50604660
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TEMPO:
TEMPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.