Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; OC; -25÷70°C; Bereich: 999999,9kWh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-7M.38.8.400.0212
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M.38.8.400.0212
EAN/GTIN:
     8012823433219
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Ausgangs-Art 1: OC
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP50;IP20 Steckverbinder seitig
Zählbereich: 999999,9kWh
Betriebsstrom: 0,5...80A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 3x230/400V AC 50/60Hz
Zusatzfunktionen: Modbus RTU;NFC;IR
Eigenschaften Steuerungsgeräte: gemäß den MID Standards
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,98*
ab € 121,25*
€ 139,75*
1 Tag
208
1
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 144,60*
1
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 146,47*
1
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 150,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 200,10*
€ 241,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.