Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; OC; -25÷70°C; Bereich: 999999,9kWh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder
Finder
Artikel-Nr.:
     2805-7M.38.8.400.0112
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M.38.8.400.0112
EAN/GTIN:
     8012823433196
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Ausgangs-Art 1: OC
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP50;IP20 Steckverbinder seitig
Zählbereich: 999999,9kWh
Betriebsstrom: 0,5...80A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 3x230/400V AC 50/60Hz
Zusatzfunktionen: NFC;IR
Eigenschaften Steuerungsgeräte: gemäß den MID Standards
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 101,06*
€ 116,31*
1
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 122,83*
1
€ 4,98*
ab € 106,79*
€ 122,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 111,65*
€ 130,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 162,33*
€ 199,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.