Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; OC; -25÷55°C; Bereich: 999999,9kWh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-7M.24.8.230.0210
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M.24.8.230.0210
EAN/GTIN:
     8012823426747
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Ausgangs-Art 1: OC
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP50;IP20 Steckverbinder seitig
Zählbereich: 999999,9kWh
Betriebsstrom: 0,5...40A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 230V AC 50/60Hz
Zusatzfunktionen: Modbus RTU;NFC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: gemäß den MID Standards
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 69,12*
€ 84,05*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 78,56*
€ 86,74*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 75,12*
€ 89,36*
1
€ 4,98*
ab € 77,25*
€ 90,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 83,34*
€ 105,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.