Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoCable Mini; 2x20AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini ECO Steuerkabel, 2-adrig x 0,61 mm² Grau, 30m, 20 AWG, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-78042-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     78042 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21460
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoCable Mini
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Leitungsaußendurchmesser: 3,61mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 2x20AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,13*
€ 152,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 148,86*
€ 202,93*
Frei Haus
ab € 230,59*
€ 296,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 202,93*
€ 241,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,42*
€ 231,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 175,52*
€ 208,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 172,67*
€ 205,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 166,71*
€ 198,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 148,86*
€ 177,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,962* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PW150F-L20
ab € 112,01*
Zubehör
Multicomp
HS2:1KIT
ab € 12,99*
Zubehör
Multicomp
KS10N
ab € 4,45*
Zubehör
Multicomp
KSR10BK
ab € 4,82*
Zubehör
Multicomp
PP002054
ab € 9,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.