Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T10; W: 75mm; Lw: 1700mm; Polyurethan; metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     2805-75-T10/1700-AFX
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     75 T10 / 1700 AFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Material: Polyurethan
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA FLEX
Profil-Art: T10
Seilbreite: 75mm
Nominallänge: 1700mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,13*
€ 471,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 356,75*
€ 473,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,75*
€ 563,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,35*
€ 534,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,27*
€ 501,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.