Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; VHC; SMD; SO20-W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; VHC; SMD; SO20-W; Rolle,Band
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; VHC; SMD; SO20-W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC574M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC574M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Herstellerserie: VHC
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 108 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.