Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G08GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G08GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21000
3000
Frei Haus
ab € 0,0401*
€ 0,0635*
100
€ 8,95*
ab € 0,0914*
€ 0,192*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0792*
€ 0,2174*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
74LVC1G08W5-7
ab € 0,0439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.