Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT353; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT353; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C; LVC
IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT353; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G04SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G04SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT353
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Familie: LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0316*
€ 0,1327*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0377*
€ 0,4447*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,327* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74LVC1G04GW,125
ab € 0,0319*
Ähnlich
Nexperia
74LVC1G04GW,125
ab € 0,0487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.