Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Inverter 2.3 ns @ 2.7 V, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Inverter 2.3 ns @ 2.7 V, TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1787126
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G04GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.3 ns @ 2.7 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = LVC
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 1.35mm

74LVC1G/74LVC2G-Familie. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.3 ns @ 2.7 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
LVC
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74TTL, 74TTL Logic, 74TTL Logik, TTL Logic, TTL-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 74lvc, 1787126, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74LVC1G04GW,125, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0682*
1
€ 5,90*
ab € 0,0668*
€ 0,2129*
1 Tag
36675
5
€ 14,99*
ab € 0,0487*
€ 0,3607*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,0812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 204,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
74LVC1G04SE-7
ab € 0,0316*
Ähnlich
Nexperia
74LVC1GU04GW,125
ab € 0,0633*
Ähnlich
onsemi
NL17SZ04DFT2G
ab € 0,0312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.