Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G00GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G00GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NAND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0309*
€ 0,0462*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,071*
€ 0,2012*
50
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,253*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.