Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G00GW,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438818
Hersteller:
     NEXPERIA
Herst.-Nr.:
     74LVC1G00GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Inverter-IC
Ausgangsstrom: 32 mA
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • Logiktyp: NAND
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G00
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G00
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC1G00GW,125, 2438818, 243-8818
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0284*
    € 0,0367*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 131,91*
    € 137,52*
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 327,05*
    € 403,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 110,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74LVC1G00MDCKREP
    ab € 0,356*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.