Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G00GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G00GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NAND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0317*
€ 0,0467*
3000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0671*
€ 0,1985*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.