Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 1-Elem., NAND, LVC, Single Ended, 32mA, 5-Pin, SC-74A, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Logikgatter, 1-Elem., NAND, LVC, Single Ended, 32mA, 5-Pin, SC-74A, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1658586
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G00GV,125
EAN/GTIN:
     5059043985527
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SC-74A
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = LVC
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Breite = 1.7mm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SC-74A
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
LVC
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74TTL, 74TTL Logic, 74TTL Logik, TTL Logic, TTL-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ttl logic nand, nand gate, 1658586, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74LVC1G00GV,125, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0317*
€ 0,0475*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0817*
1
€ 5,90*
ab € 0,0671*
€ 0,1982*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 245,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.