Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT2G34GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT2G34GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC88
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,321*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,00*
€ 19,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.