Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; HC; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; HC; 2÷6VDC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; HC; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC125S14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HC125S14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: HC
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0772*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.