Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C; HC
IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC04D.653
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC04D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
50
€ 7,00*
ab € 0,0499*
€ 0,1513*
2500
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,168*
1 Tag
15715
5
€ 14,99*
ab € 0,0988*
€ 0,4809*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,503*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.