Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,Schmitt Flipflop; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC74A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G17GVH
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G17GVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Schmitt Flipflop
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0982*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.