Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,Schmitt Flipflop; Ch: 1; IN: 1; TTL; SMD; SC74A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G17GVH
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G17GVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Schmitt Flipflop
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,06*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.