Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 Modi,Puffer,Leitungstreiber; Ch: 1; IN: 2; TTL; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G125GM.132
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G125GM,132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: XSON6
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;3 Modi;Leitungstreiber
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0387*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.