Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT353; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT353; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT353; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G08SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G08SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT353
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ausgangs-Art: totem pole
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: AHCT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0901*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,1248*
1 Tag
24311
5
€ 14,99*
ab € 0,0301*
€ 0,4165*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.