Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74AHCT1G08SE-7 GATE, POS AND, SGL, 2I/P, SOT353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2057389
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G08SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AHCT1G08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, Schmitt-Trigger, 74ahct, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, DIODES INC., 74AHCT1G08SE-7, 2057389, 205-7389
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0713*
    € 0,0893*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0306*
    € 0,1247*
    Lager 139
    22816
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0301*
    € 0,4147*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4147*
    € 0,49349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2738*
    € 0,32582
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0735* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.