Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 Modi,8bit,Puffer,octal,Leitungstreiber; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AHC541PW.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC541PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Anzahl Eingänge: 10
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;3 Modi;Leitungstreiber;8bit;octal
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.