Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G07GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G07GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0527*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.