Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; AHC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; AHC
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC125T14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHC125T14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AHC
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0653*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.