Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; gerade; Stecker; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-304 Anschlussblock 4P Grau
Wago 734-304 Anschlussblock 4P Grau
Wago 734-304 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     2805-734-304
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hersteller: WAGO
Farbe: hellgrau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 160V
Testspannung: 2,5kV
Betriebstemperatur: -60...100°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 0,08...1,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...14AWG
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 4
Anzahl Anschlüsse: 4
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 1,93*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 1,95*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8477*
€ 2,0477*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9036*
€ 2,1036*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 326,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0295*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.