Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; gelb-grün; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; gelb-grün; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; gelb-grün; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-7133-YG005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7133 YG005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 18
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;MIL-W-16878E Type C;REW-XLPVC;UL 1430
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,04mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 65,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,57*
€ 145,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 119,56*
€ 142,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 103,27*
€ 122,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,11*
€ 106,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,48*
€ 91,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,70*
€ 78,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.