Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-7132-YL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7132 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;MIL-W-16878E Type C;REW-XLPVC;UL 1430
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,78mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 458,53*
€ 545,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 449,55*
€ 534,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 404,60*
€ 481,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 346,71*
€ 412,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 304,49*
€ 362,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 280,29*
€ 333,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.