Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 70x70x15mm; 44m3/h; 38dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 70x70x15mm; 44m3/h; 38dBA; gleitend
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 70x70x15mm; 44m3/h; 38dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-712F
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     712F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 8...13,8V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 70x70x15mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 44m3/h
Lärmbelastung: 38dBA
Drehzahl: 5300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,7W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,46*
€ 39,76*
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 48,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,40*
€ 48,41*
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 54,65*
€ 3,50*
ab € 46,63*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.