Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; weiß; 150V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; weiß; 150V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; weiß; 150V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-7056-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7056 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader awg20 weiß
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;MIL-DTL-16878/1 (TYPE B);UL 1429
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,47mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,74*
€ 84,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,71*
€ 81,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 61,84*
€ 73,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,17*
€ 63,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,25*
€ 55,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,91*
€ 53,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.