Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; XLPE; rot; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; XLPE; rot; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; XLPE; rot; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-7045-RD005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7045 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Entspricht Norm: CL1251-XLPE;MIL-W-16878E Type D;UL 3271
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: XLPE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,03mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 141,01*
€ 167,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,34*
€ 163,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 122,08*
€ 145,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 105,83*
€ 125,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,06*
€ 122,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,76*
€ 106,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.