Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; blau; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; blau; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PVC; blau; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-7035-BL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7035 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;MIL-W-16878E Type C;REW-XLPVC;UL 3317
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,62mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,33*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 85,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,51*
€ 130,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,52*
€ 120,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,89*
€ 118,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,33*
€ 101,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.