Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 5; IP67; Y; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 5; IP67; Y; 4A
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 5; IP67; Y; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-7000-41141-0000000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-41141-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Maximalstrom: 4A
Sperrsystem: Innengewinde;Außengewinde;geschraubt
Anschluss-Typ: T-Kupplung
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich;M12 weiblich x2
Räumliche Orientierung: Y
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 11,66*
€ 8,95*
ab € 8,24*
€ 11,67*
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,57*
9 Tage
20
€ 4,45*
ab € 9,40*
€ 12,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.