Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: logisch; UIsol: 5kV; Gull wing 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6N137STA1-V-H
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     6N137STA1-V-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 8
Rückspannung max.: 5V
Anschaltzeit: 21ns
Ausschaltzeit: 6,6ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: logisch
Isolationsspannung: 5kV
Entspricht Norm: VDE
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Herstellerserie: 6N137-L
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.