Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall; Kohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall; Kohle
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall; Kohle
Artikel-Nr.:
     2805-6MSI-5K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T21TH-M0607502A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 5kΩ
Max. Betriebsspannung: 500V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 50mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: glatt
Anzahl Sektionen: 2
Gewindelänge: 9mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 59mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,23*
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 19,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,57*
€ 21,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.