Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; DPST-NO + SPST-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-68.23.9.012.4300
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     68.23.9.012.4300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Hersteller: FINDER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Lötverbindung
Äußere Abmessungen: 52,2x57,5x52,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 50Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 100A / 400V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 100A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,9W
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 690V AC
Kontaktstrom max.: 300A
Spulenstrom: 240mA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 36,03*
€ 41,58*
1
€ 4,00*
ab € 33,33*
€ 48,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 36,60*
€ 59,46*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 52,80*
€ 69,62*
1
€ 3,50*
ab € 57,83*
€ 73,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.