Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoWire; 14AWG; Draht; Cu; MPPE; gelb; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoWire; 14AWG; Draht; Cu; MPPE; gelb; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; EcoWire; 14AWG; Draht; Cu; MPPE; gelb; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-6717S-YL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6717S YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung gelb
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,18mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,17*
€ 75,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 55,80*
€ 66,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,77*
€ 49,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,45*
€ 41,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.