Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoWire; 14AWG; Draht; Cu; MPPE; blau; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoWire; 14AWG; Draht; Cu; MPPE; blau; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; EcoWire; 14AWG; Draht; Cu; MPPE; blau; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-6717S-BL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6717S BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,18mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,08*
€ 75,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,69*
€ 73,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 55,54*
€ 66,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,15*
€ 47,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.