Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±15%; 1W; linear; 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±15%; 1W; linear; 6,35mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±15%; 1W; linear; 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-6639S-1-102
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6639S-1-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±15%
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Potentiometerserie: 6639
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 340°
Potentiometereigenschaften: ohne Entlagensperre
Toleranz der Linearität: ±2%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 27,03*
1 Tag
491
€ 14,99*
ab € 13,73*
€ 28,24*
2 Tage
1663
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 29,55*
€ 8,95*
ab € 15,85*
€ 30,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.