Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 110VA; 230VAC; 12V; 12V; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 110VA; 230VAC; 12V; 12V; 87%
Transformator: Ringkern; 110VA; 230VAC; 12V; 12V; 87%
Artikel-Nr.:
     2805-6532K-P1S2
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     6532K-P1S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Leistung: 110VA
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 112,2x93,3x50,5mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Wirkungsgrad: 87%
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.