Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; 5÷6VDC; Ø12,7mm; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-651-111-20
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     651-111-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø12,7mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 5...6V DC
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.